淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)

淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付) - 淀川電機製作所

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。

出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
集塵容量(L)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932028YES75EVCDP 50HZ3相2003.6(50Hz)/3.5(60Hz)10702870987129
483,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932037YES75EVCDP 60HZ3相2003.6(50Hz)/3.5(60Hz)10702870987129
483,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする