曜日別特売

サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力

サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 - リョウセイ

サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。

用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステルトラスコ品番127-6029質量(kg)150出力(kW)2.2電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)33集塵容量(L)50騒音値(dB)69フィルター面積(m2)8.5吸込口径(Φmm)150標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h内容量1個
注意
※据付費は別途必要です。
※爆発性粉じんは吸引しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大処理風量(m3/min)
集塵容量(L)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932082RC-553B2.23350150
510,000
499,000
548,900(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥23,000/税込¥25,300
北海道地方1¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする