リョウセイ
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。
高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途
金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
42
出力(kW)
0.75
風量(m
3
/min)
22
吸込口径(Φmm)
150
トラスコ品番
127-6032
材質
本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル
質量(kg)
102
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×623×1592
フィルター面積(m
2
)
9.7
静圧(kPa)
2.16
内容量
1個
注意
※引火性、爆発性、腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんが浮遊または堆積する可能性のある危険場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09932195
RSV-521B
¥
402,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません