曜日別特売

淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) - 淀川電機製作所

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932606VCN3-125751251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
40,20038,980
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932852VCN6TE-1751501757500.753相20050/60Hz兼用24.0/29.00.88/1.270.88/1.27
108,80098,980
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932615VCN3L-125751251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
40,20038,980
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932868VCN6TLE-1751501757500.753相20050/60Hz兼用24.0/29.00.88/1.270.88/1.27
108,80098,980
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932624VCN3T-125751251250.1253相20050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
39,50037,980
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932633VCN3TL-125751251250.1253相20050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
39,50037,980
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932642VCN4-1451001452000.2単相10050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
50,50046,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932658VCN4L-1451001452000.2単相10050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
50,50049,980
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932667VCN4T-1451001452000.23相20050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
49,30048,980
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932676VCN4TL-1451001452000.23相20050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
49,30045,980
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932685VCN5-1501251504000.4単相10050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
66,50059,980
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932694VCN5L-1501251504000.4単相10050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
66,50059,980
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932703VCN5T-1501251504000.43相20050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
63,00058,980
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932712VCN5TL-1501251504000.43相20050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
63,00058,980
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932728VCN8T-20020020015001.53相20050/60Hz兼用38.0/36.01.13/1.621.13/1.62
140,700119,800
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932737VCN8TL-20020020015001.53相20050/60Hz兼用38.0/36.01.13/1.621.13/1.62
140,700119,800
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70973029VCN3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)125751251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
40,20038,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする