曜日別特売

淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) - 淀川電機製作所

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
吐出口径(mm)
出力(kW)
電源電圧(V)
最大風量(50/60Hz)(m3/min)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933613TVCN3125751251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
47,100
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933753TVCN6TE1751501757500.753相20050/60Hz兼用24.0/29.00.88/1.270.88/1.27
121,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933622TVCN3L125751251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
47,100
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933762TVCN6TLE1751501757500.753相20050/60Hz兼用24.0/29.00.88/1.270.88/1.27
121,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933638TVCN3T125751251250.1253相20050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
46,400
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933647TVCN3TL125751251250.1253相20050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.69
46,400
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933656TVCN41451001452000.2単相10050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
57,800
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933665TVCN4L1451001452000.2単相10050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
57,800
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933674TVCN4T1451001452000.23相20050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
56,600
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933683TVCN4TL1451001452000.23相20050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.78
56,600
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933692TVCN51501251504000.4単相10050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
77,800
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933708TVCN5L1501251504000.4単相10050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
77,800
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933717TVCN5T1501251504000.43相20050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
74,300
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933726TVCN5TL1501251504000.43相20050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03
74,300
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933735TVCN8T20020020015001.53相20050/60Hz兼用38.0/36.01.13/1.621.13/1.62
162,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933744TVCN8TL20020020015001.53相20050/60Hz兼用38.0/36.01.13/1.621.13/1.62
162,800
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
1が参考にしています
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする