朝日産業(捕虫器・包装機器)
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
上下加熱、片側加熱が切替え可能です。
ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途
厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番
125-9684
セット内容
ヒーター:2本、ヒューズ:2個
材質
アルミ鋳物/塗装
質量(kg)
27
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
900
本体寸法(mm)幅
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
シール方式
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09934487
CHB-300
5
300
溶着
【溶着】上下加熱式、片側加熱
1000
100
¥
122,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません