朝日産業(捕虫器・包装機器)
足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途
金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番
113-2957
セット内容
ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚
材質
アルミ鋳物/塗装
質量(kg)
23
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
900
本体寸法(mm)幅
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09934496
WN30010
10
300
溶着
1350
100
¥
119,000
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません