朝日産業(捕虫器・包装機器)
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
機能
溶着
トラスコ品番
824-6620
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09934548
AZ-300S
300
5
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
卓上シーラー AZ-200S/AZ-300S (下片側加熱式)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった