SURE(石崎電機製作所)
ビニレット(ビニール接着用)
付属品
セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚
トラスコ品番
805-2463
全長(mm)
270
質量(g)
約180(電源コード除く)
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
30
加熱方式
ヒートタイプ
接着部の温度(℃)
約210
ヘラ幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09934873
NS-30
3
こて
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください