曜日別特売

ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

ローラー式ビニレット(ビニール接着用) - SURE(石崎電機製作所)
(4件のレビュー)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。

トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
機能
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09934907NS-503溶着こて
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934907
2020-03-06
用途: 製品梱包用
製造業

コンセントに差すだけで簡単に使い始められます。
温度調節器がついていないのでコツをつかまないとなかなか
綺麗にはシーリングできません。例えば一度使うと温度が下がるので
連続して使用する場合にはちょっと間をあけるとか、使用せずにほおって
おくと温度が上がってしまうので試しうちをしてから実使用に入るとかです。

9が参考にしています
対象商品 : 09934907
2019-08-29
用途: シーラー止めに
株式会社澤渡製作所

熱の調整が効かないため、誤って加熱部を触ってしまいやけどしました。
何か保護カバー見たいなのがあれば非常に助かります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 09934907
2016-05-23
用途: 家庭菜園でトマトの屋根にするビニールの接着。
その他業種

製品の機能は全く問題なし、初めて使ってみたけど上手く接着出来た。
出来れば初心者用に使い方のコツ、特に長いビニールを接着するノウハウとかビニールの厚みの違いによる接着スピードの違いなどの説明書が有れば言う事なしだった。

8が参考にしています
対象商品 : 09934907
2016-02-09
用途: 試作
株式会社マニュアリストサービス業

スタンドがあると安全。手元スイッチがあると便利。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする