テラモト
ワイドステーションR-1000
通気性の良い折りたたみ式。前2か所キャスター、後ろ2か所アジャスター。前面は観音開き扉。
用途
ゴミ箱、集積・保管
材質
アルミ(金網:スチールに亜鉛メッキ)
質量(kg)
約47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1420×865×1070
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09935537
DS-204-114-0
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください