CONDOR(山崎産業)
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-J
ホテルのルームメイクの効率化が図れる補充・回収用ワゴン。樹脂製で軽量です。
材質
ボディ:ポリウレタン、ダストパック:ナイロン
質量(kg)
33.5
容量(L)
75×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1480×1090
色(袋)
オレンジ
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09935546
CA389-000X-MB
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください