CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋
フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
フタの種類
平蓋
材質
再生PP100%
トラスコ品番
441-4331
質量(kg)
0.3
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×100
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1個
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936158
YW-132L-OP4
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった