曜日別特売

リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋

リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-50の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。

用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。種類分別用材質再生PP100%トラスコ品番441-4349質量(kg)0.4エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×490×100グリーン購入法適合フタの種類平蓋商品タイプエコマーク認定番号06 128 035内容量1個
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936167YW-133L-OP4
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09936167
2023-03-16
用途: ECO-50用の蓋
卸売・小売業

モノタロウさん以外どこにも売っていなかったのでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする