CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックス EK-360
様々な場所に置きやすいスリムなダストボックス。分別に適した投入口を採用。
種類
分別用
材質
ボディ:カラー鋼板・再生ポリスチレン(PS)100%(フレーム・プレート・上枠・下枠)
質量(kg)
3
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×356×670
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936465
YW-128L-ID
737-2108
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
09936456
YW-127L-ID
737-2094
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください