曜日別特売

リサイクルボックスF

リサイクルボックスF - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスF - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスF - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスF - CONDOR(山崎産業)

雨が入りにくい投入口形状を採用したダストボックス。

種類分別用質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×420×906フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
容量(L)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936474YW-74L-ID-IVボディ:スチールアクリル焼付、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%736-190460IV
85,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
09936492YW-75L-ID-IVボディ:スチールアクリル焼付、内容器:PP736-192125×2IV
85,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
09936483YW-74L-ID-AGRボディ:スチールアクリル焼付、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%736-189160AGR
67,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
09936508YW-75L-ID-AGRボディ:スチールアクリル焼付、内容器:PP736-191225×2AGR
67,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする