CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックス RB-K500
分別に適した投入口を採用。オフィスや学校でも役立ちます。
種類
分別用
質量(kg)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×870
色(本体)
IV
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936614
YW-125L-ID
ボディ:スチールアクリル焼付、ボディー部:ABS樹脂、内容器:PP
¥
106,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
09936605
YW-126L-ID
ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
¥
100,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください