CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックス RB-K500(足踏式)
ゴミを両手に持ったまま捨てられる足踏み式タイプ。蓋の色で分別できるので、オフィスや学校でも役立ちます。
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、蓋:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)
36
容量(L)
60
グリーン購入法
適合
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936623
YW-80L-ID-BL
1個
分別用
BL
¥
128,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
44790237
YW-80L-ID-R
1台
分別
R レッド
¥
128,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
44790246
YW-80L-ID-Y
1台
分別
Y イエロー
¥
128,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください