CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックス RB-K500SP 1段キャリー
オフィスから出るダンボール、紙類のゴミ分別に。
種類
分別用
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、コンテナ:PP、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)
110
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1524×486×1087
色(本体)
IV
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936632
YW-102L-ID
¥
368,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません