曜日別特売

リサイクルボックス RBK-500TRP 1段キャリー

リサイクルボックス RBK-500TRP 1段キャリー - CONDOR(山崎産業)

ビン、カン、一般ゴミをシンプルに組み合わせたキャリー。教育機関やオフィスに。

種類分別用材質ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%質量(kg)90容量(L)60×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×486×1087色(本体)IVグリーン購入法適合商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936648YW-103L-ID
456,000
379,800
417,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする