CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックス RBK-500TRP 2段キャリー
キャスター付きで移動も簡単、スマートな一体型リサイクルステーション。オフィスなどに。
種類
分別用
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、コンテナ:PP、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)
100
容量(L)
60×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1524×486×1210
色(本体)
IV
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936657
YW-104L-ID
¥
487,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください