CONDOR(山崎産業)
コンドル (回収用カート用品)ダストカートX-J 布袋
コンドル ダストカートX-J用の布袋。
種類
ダストカー用袋
材質
ナイロン
トラスコ品番
736-3761
容量(L)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×530×700
色(袋)
オレンジ
商品タイプ
袋のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936684
CA387-000X-SP
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください