曜日別特売

折りたたみ式回収ボックスECO

折りたたみ式回収ボックスECO - CONDOR(山崎産業)折りたたみ式回収ボックスECO - CONDOR(山崎産業)折りたたみ式回収ボックスECO - CONDOR(山崎産業)折りたたみ式回収ボックスECO - CONDOR(山崎産業)折りたたみ式回収ボックスECO - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

水洗いだけの簡単お手入れ。再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックス。イベント会場など屋外でも利用できます。ネットにモノフィラメント糸を使用。汚れても水洗いするだけできれいになります。

材質ネット:再生PET100%、支柱:FBR、ロープ:ポリエステル商品タイプ本体内容量1個
注意
掲載の写真は分別表示シール大です。分別表示シールは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936858YW-110L-PC-BL約340737-20431.2700×700×700
24,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09936867YW-110L-PC-G約340737-20511.2700×700×700
24,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09936876YW-112L-PC-BL約725737-20601.8900×900×900
34,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09936885YW-112L-PC-G約725737-20781.8900×900×900
34,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09936858
2020-10-16
用途: 資源ごみの回収容器として

アルミ缶やペットボトルなどの資源ゴミを入れるために購入しました。
メッシュなので水もたまらず洗えて便利です。
オールメッシュの為耐久性の面で心配があります。フレーム部分だけでももう少し頑丈だとさらに使いやすいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする