CONDOR(山崎産業)
分別回収ボックス
リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。
材質
ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC
種類
分別用
色(本体)
IV
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55667527
YW-79L-ID
130
750×450×1130
表示パネル:牛乳パック用回収ボックス
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667536
YW-97L-ID
170
950×450×1130
表示パネル:牛乳パック用回収ボックス
¥
217,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667545
YW-78L-ID
80
500×450×1130
表示パネル:アルミ缶用回収ボックス
¥
134,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667554
YW-79L-ID
130
750×450×1130
表示パネル:アルミ缶用回収ボックス
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667563
YW-97L-ID
170
950×450×1130
表示パネル:アルミ缶用回収ボックス
¥
217,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667579
YW-78L-ID
80
500×450×1130
表示パネル:ペットボトル用回収ボックス
¥
134,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667588
YW-79L-ID
130
750×450×1130
表示パネル:ペットボトル用回収ボックス
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667597
YW-97L-ID
170
950×450×1130
表示パネル:ペットボトル用回収ボックス
¥
217,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55667606
YW-78L-ID
80
500×450×1130
表示パネル:食品トレー用回収ボックス
¥
134,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09936894
YW-79L-ID
130
750×450×1130
表示パネル:食品トレー用回収ボックス
¥
158,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
09936903
YW-97L-ID
170
950×450×1130
表示パネル:食品トレー用回収ボックス
¥
194,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
09936912
YW-78L-ID
80
500×450×1130
表示パネル:牛乳パック用回収ボックス
¥
118,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください