CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュ SKL-50プッシュ蓋
中身が透けて見える半透明タイプ、分別のモラル向上に貢献します。
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(kg)
0.7
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×205
商品タイプ
蓋
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936964
YW-452L-OP3-BL
441-4454
BL
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
09936998
YW-452L-OP3-G
441-4462
G
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
09936973
YW-452L-OP3-R
441-4471
R
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
09936982
YW-452L-OP3-W
441-4489
W
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
09936955
YW-452L-OP3-Y
441-4497
Y
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった