コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50丸穴蓋

コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50丸穴蓋 - CONDOR(山崎産業)

中身が透けて見える半透明タイプ。
分別のモラル向上に貢献します。
蓋ロックで固定。
万一の転倒時にも外れにくい構造です。

材質PP形状角型種類分別用フタの種類オープン式商品タイプ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09937052YW-452L-OP2-BRシール(ビン)
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
09937068YW-452L-OP2-Yシール(ペットボトル)
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
09937077YW-452L-OP2-GRシール(カン)
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする