CONDOR(山崎産業)
コンドル リサイクルトラッシュ SKL-70丸穴蓋
半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。
分別シール付(フタに付属)です。フタロック機能付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
235
種類
分別用
奥行(mm)
515
間口(mm)
320
フタの種類
オープン式
商品タイプ
蓋
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09937138
YW-453L-OP2-Y
付属シール(ペットボトル)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09937147
YW-453L-OP2-GR
付属シール(カン)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09937156
YW-453L-OP2-BR
付属シール(ビン)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった