トーグ安全工業
クリーンキャリー
清掃・防災用品をカートに集めて乗せられます。
使わない時はスリムに収納できます。
用途
公園・病院等公共施設に
材質
鉄
トラスコ品番
135-1559
質量(kg)
15
高さ(mm)
850
奥行(mm)
600
横(mm)
900
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09938224
CL-90
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください