アクアシステム
APPQOポンプ専用ステンレス缶
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。
20LオープンSUS缶です。
用途
溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど
仕様
ステンレス製オープン缶(天板なし)
トラスコ品番
474-7402
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO
材質
ステンレス
質量(kg)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09938355
APPQO-SK
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください