アクアシステム
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品
オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
トラスコ品番
509-5425
材質
本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
質量(kg)
3.4
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
空気消費量(L/min)
105
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
1000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
75
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
1馬力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09938364
APPQOAS
¥
128,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください