アクアシステム
エアバキュームポンプ
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)
4.9
タイプ
JIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)
5(吸込)
騒音値(dB)
90
使用可能粘度(cP)
5000
吸入量(L/min)
80
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
525
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
駆動方式
エア式
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
内容量
1個
注意
※高真空タイプのため、専用のSUS缶を一緒
にご使用ください
※市販のペール缶ではつぶれることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
付属品
トラスコ品番
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09938382
APPQO-H
本体・ノズル:AL パッキン、フロート:NBR、PE
オイルストッパー、主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)
108-3377
オイル
¥
122,200
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09938398
APPQO-HAS
本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、PE
オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
509-5433
溶剤
¥
146,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
09938407
APPQO-HG
本体・ノズル:AL パッキン、フロート:NBR、PE
オイルストッパー、主ノズル、耐油PVCホース(Φ25×2m)
108-3371
灯油、軽油
¥
138,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと油とりクリーナー(製品紹介)
参考になった