三京ダイヤモンド工業
クリーン太くん(ハイコーキ用) 100
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用)
フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途
コンクリート・ブロックの集塵用
仕様
乾式
セット内容
日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー
材質
ポリカーボネート
質量(g)
510
使用工具
ディスクグラインダー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
148×160×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10687872
DA-4A(H)
1セット(5個)
¥
61,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
43024364
DA-4A(H)
1個
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
〔クリ~ン太くん研削用〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった