曜日別特売

SI 集塵機

SI 集塵機 - SHINANO(信濃機販)SI 集塵機 - SHINANO(信濃機販)SI 集塵機 - SHINANO(信濃機販)SI 集塵機 - SHINANO(信濃機販)SI 集塵機 - SHINANO(信濃機販)SI 集塵機 - SHINANO(信濃機販)

吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。
エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。
3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。

用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に電源(V)100集塵容量(L)24トラスコ品番486-0110セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ質量(kg)12.5消費電力(W)100・1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700ホース長さ(m)7最大風量(m3/min)2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09939012SI-350
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする