テラモト
ニュードライヤー 48cm
床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。
用途
水切り
ゴム幅(mm)
約480
全長(mm)
約1385
トラスコ品番
817-3443
材質
頭/スチールに電着塗装、先ゴム/クロロプレンゴム、柄/Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)
790
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※スペアはSPドライヤースペアをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09940254
CL-371-048-0
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください