曜日別特売

コンドル (整地用)グランドブラシ

コンドル (整地用)グランドブラシ - CONDOR(山崎産業)

1500mmもの幅を持つブラシで運動場やテニスコートを効率よく整備できます。

寸法(幅W×長さL)(mm)1500×1540トラスコ品番736-3591材質ハンドル:天然木(Φ約30mm)、毛:シダ、ステー:スチールクロームメッキ毛丈(mm)約150mm(奥行約45mm)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940333C72-000U-MB
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする