タンポポマット 360×600mm

タンポポマット 360×600mm - テラモトタンポポマット 360×600mm - テラモトタンポポマット 360×600mm - テラモトタンポポマット 360×600mm - テラモトタンポポマット 360×600mm - テラモトタンポポマット 360×600mm - テラモトタンポポマット 360×600mm - テラモト

雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。

用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに材質硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレントラスコ品番435-2394厚さ(mm)25寸法(mm)360×600質量(kg)約1.7内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940482MR-102-010-9
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする