曜日別特売

ロンステップマットハイデラック #12

ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #12 - CONDOR(山崎産業)

インテリア性が重視される華やかな場所に最適。豪華な段通で、高いクッション性のあるマット。

材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル質量(kg)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09943142F-108-12-BR736-4652
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
09943167F-108-12-G736-4661
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
09943133F-108-12-GR736-4679
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
09943158F-108-12-R736-4687
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする