ロンステップマットハイデラック #15

ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットハイデラック #15 - CONDOR(山崎産業)

インテリア性が重視される華やかな場所に最適。豪華な段通で、高いクッション性のあるマット。

材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500×11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09943185F-108-15-BR736-4695
35,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
09943203F-108-15-G736-4709
35,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
09943176F-108-15-GR736-4717
35,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
09943194F-108-15-R736-4725
35,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする