曜日別特売

コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1.2mX20m3mm厚 緑

コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1.2mX20m3mm厚 緑 - CONDOR(山崎産業)

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。

材質ゴム厚さ(mm)3長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×20000×3幅(m)1.2質量(kg/巻)94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09943824F-25-12-3-G
222,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする