CONDOR(山崎産業)
コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX10m6mm厚 グレー
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質
ゴム
厚さ(mm)
6
長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×10000×6
幅(m)
1
質量(kg/巻)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09943833
F-25-10-6-GR
¥
203,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください