CONDOR(山崎産業)
ニュービニールシート(B山)
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質
再生PVC(80%以上)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×20000×1.8
質量(kg/巻)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09943928
F-169-B-G
480-4872
¥
47,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
車上渡し
09943912
F-169-B-GR
480-4881
¥
47,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300