曜日別特売

スーパーピタネット40

スーパーピタネット40 - トーワ[マット]

オレフィン樹脂製滑り防止シート。
マットのずれ防止に最適です。

用途ずれ防止アイボリー材質オレフィン樹脂トラスコ品番721-8893種別滑り止めシート質量(kg)3.5タイプロール長さ(m)25幅(cm)40寸法(幅W×長さL)(cm×m)40×25/巻滑り止め効果あり内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10666242SPN40
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする