トーワ
スーパーピタネット80
オレフィン樹脂製滑り防止シート。
マットのずれ防止に最適です。
色
アイボリー
材質
オレフィン樹脂
トラスコ品番
721-8907
質量(kg)
7
タイプ
ロール
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
80×25/巻
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10666258
SPN80
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません