曜日別特売

ダイヤマットAH45

ダイヤマットAH45 - トーワ[マット]ダイヤマットAH45 - トーワ[マット]ダイヤマットAH45 - トーワ[マット]ダイヤマットAH45 - トーワ[マット]ダイヤマットAH45 - トーワ[マット]ダイヤマットAH45 - トーワ[マット]

他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。

用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場厚さ(mm)3材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)450質量(kg)18タイプロール長さ(m)20寸法(幅Wmm×長さLm)450×20内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09945486DMAH-4502濃緑
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945495DMAH-4503
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945504DMAH-4507
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945513DMAH-4508
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945522DMAH-4511薄緑
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09945538DMAH-4515アイボリー
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする