ダイヤマットAH92

ダイヤマットAH92 - トーワ[マット]ダイヤマットAH92 - トーワ[マット]ダイヤマットAH92 - トーワ[マット]

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。

用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場厚さ(mm)3材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)450質量(kg)18長さ(m)20内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09945547DMAH-9203レッド
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
09945556DMAH-9208ブルー
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
09945565DMAH-9215アイボリー
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする