ダイヤマットCN

ダイヤマットCN - トーワ[マット]ダイヤマットCN - トーワ[マット]ダイヤマットCN - トーワ[マット]
(1件のレビュー)

スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。

用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます厚さ(mm)6材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)900質量(kg)18長さ(m)6内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09945687DMCN-9001グリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
09945696DMCN-9006グレー
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
09945705DMCN-9018ブラウン
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09945687
2023-07-29
用途: 学校のプールの床が傷んでいるところに敷く

予算がなく簡易的なもので傷んだ床に敷くものを探したいました。商品は非常に軽く、切り詰めも容易で使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする