曜日別特売

簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用)

簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用) - ユー・イー・エス
(1件のレビュー)

油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。
本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。
天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。
簡単手軽に排水を浄化できます。

用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など対応オイル、水トラスコ品番824-7959使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他質量(kg)1.7寸法(縦×横)(mm)300×200吸収量(L/箱)油:1.3内容量1セット(2袋)
注意
※凝集物の種類に応じて地域の廃棄物処理規則に従い処分してください。
※廃液の種類や状態によっては正しい凝集作用が得られないこともあります。ご使用前にテストサンプルでご確認の上、お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09946335EWT-15A
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09946335
2021-06-22
用途: コンプレッサードレン水の処理
上川鉄工有限会社建設業・工事業

商品名の通り「油混じりの廃水」を処理するために購入しましたが
処理水に「とろみ」がつくと言うかネバネバすると言うか、、、。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする