TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m

TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m - 三協リール

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。

用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09946773SOH-210P
116,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする