三協リール
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途
洗車機や洗浄機などの高圧温水用
ホース長さ(m)
15
ホース内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
6.7
トラスコ品番
135-8891
セット内容
取付ベース一式、一次側ホース1.5m
材質
樹脂ドラム
質量(kg)
11.8
本体寸法(mm)
430×380×256
取付金具(一次側)
1/4メスシートユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09946782
SOH-215P
¥
142,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください