曜日別特売

TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m

TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m - 三協リール

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。

用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09946807SOH-315P
148,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする